Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nalepovací ocelové závaží Pro osobní automobily

Ocelové lepicí závaží, auto, v roli
ZÁVAŽÍ SAMOLEP.FE 19X3,8 1000X5G ROL

Obj. č. 083014 415

EAN 4047376216020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nalepovací ocelové závaží Pro osobní automobily

Obj. č. 083014 415
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
Role pro odřezávání
  • S galvanizovaným povrchem, který je navíc opatřený práškovým lakem a tmavou lepicí páskou s teplotní stabilitou do 180 °C

  • Úspora času, protože není třeba vyhledávat a třídit jednotlivá závaží

  • 1000x 5g segment (5 kg)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro všechny hliníkové disky kol.

Hmotnost vyvažovacího závaží

5 g

Materiál

Ocel/plast

Povrch

S práškovým nástřikem

Vhodné pro typ ráfku

Hliník

Délka

12,75 m

Šířka

19 mm

Výška

3,8 mm

Barva

Stříbrošedá

Max. odolnost vůči teplotám

180 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

5168,000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada plastových škrabáků 2 ks

SADA PLASTOVÝCH ŠKRABEK 2D

Pro šetrné odstranění nálepek, lepicích štítků a nečistot.